グリーンクロス
住宅宿泊事業法対応標識(民泊) 第5号様式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(g)
20
70
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40577794
品番
MPK-02E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合に掲示します。(民泊)
表示内容
第5号様式
取付方式
両面テープ
材質
エコボード 1mm
仕様
エコボードにUV印刷をしています。
寸法(mm)
150×200
質量(g)
20
アズワン品番
64-6581-73
メーカー商品コード
6300001523
注意
※2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応した標識です。届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300