PP5590 PPドレスパック 丸万 40577943

 

PP5590 PPドレスパック 丸万 40577943
PP5590 PPドレスパック 丸万 40577943
PP5590 PPドレスパック 丸万 40577943
PP5590 PPドレスパック 丸万 40577943

PPドレスパック

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)550×900
内容量1パック(100枚)注文コード40577943品番PP5590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。
クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。
材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。

用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明タイプ冬服や厚手の服、メンズ用に最適種類PPドレスパック寸法(幅W×高さH)(mm)550×900用途例ジャケット・スーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40577977
2023-01-30
用途: 縫製業なので洋服の納品時に使います。
藤サンプリングルーム製造業

使用した感じは満足ですが、ロングコートでしたので、もう20cm

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする