曜日別特売
10HR-SB2 スポットクーラー(1口) スモールドレーン DENSO(デンソー) 40578424

スポットクーラー(1口) スモールドレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
電源(V)三相200
電源コード(m)10(プラグなし)
首振あり
内容量1台注文コード40578424品番10HR-SB2
参考基準価格(税別)¥326,300販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房

電源(V)三相200トラスコ品番116-6430電源コード(m)10(プラグなし)アズワン品番64-8330-98仕様ドレーンタイプ:スモールドレン質量(kg)36タンク容量(L)5首振あり消費電力(kW)0.71/0.87(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×990送風口数1口騒音値(dB)(50/60Hz)63/66冷風温度(℃)【差】9.5/9.4(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)12.1/15.6(50/60Hz)排熱ダクト有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする