曜日別特売
FLATPAPER-43WH 平らな紙ひも ひらりS 秋山工業 40579255

 

FLATPAPER-43WH 平らな紙ひも ひらりS 秋山工業 40579255
FLATPAPER-43WH 平らな紙ひも ひらりS 秋山工業 40579255
FLATPAPER-43WH 平らな紙ひも ひらりS 秋山工業 40579255
FLATPAPER-43WH 平らな紙ひも ひらりS 秋山工業 40579255

平らな紙ひも ひらりS

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約43
内容量1巻注文コード40579255品番FLATPAPER-43WH
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)

用途
新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
太さ(Φmm)10~14(融通性あり)長さ(m)約43材質古紙100%質量(g)175エコマーク認定認定幅(mm)10~14(融通性があります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号8114001再生紙使用マーク適合
注意
※管は直射日光の当たらない、涼しい場所にお願いします。
※火気、水には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40579246
2024-02-16
用途: 意外と丈夫そうです。
田頭工務店

紙を普通にごみとして出せなくなったので、
別途集配をお願いするにあたり、紙以外のものは使用禁止。
と業者から指示があり紙紐を購入。
束にしたら重たい紙を括るのですが意外と丈夫そうです。

対象商品 : 40579246
2024-02-10
用途: 段ボールをしばる。
サービス業

力を加えても切れない、時間がたっても緩みにくいのがいいです。

対象商品 : 40579246
2022-02-27
用途: 紙袋製作の際の手提げ紐として使用
希望の星医療・福祉・介護関連業

クラフトテープをこれまでは使っていましたが、たくさん製作する必要が出てきましたので購入してみました。クラフトテープより扱いやすく、安価なのでうれしく思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40579246
2021-09-19
用途: ゴミの分別時まとめるために

長年愛用しています。見た目より丈夫で千切れることはまれです。再生紙を利用しているのに耐久性は抜群です。ぜひ使ってみてください

3が参考にしています
対象商品 : 40579246
2020-02-13
用途: 古紙をまとめる、工作
教育・研究機関

伸びにくい滑りにくいから安定して縛れるし、いいですよ。それに、素材が古紙なのも、ビニール紐より安心して使える!
あとは、値段がもう少し安ければ、もっと多用するんだけど。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする