3LH-80 ネット用フック ナックス 40579779

 

3LH-80 ネット用フック ナックス 40579779
3LH-80 ネット用フック ナックス 40579779
3LH-80 ネット用フック ナックス 40579779

ネット用フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50本)
適合寸法(mm)ネットサイズ:48以内
寸法(mm)80
内容量1袋(50本)注文コード40579779品番3LH-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。

材質ABS寸法(mm)80線径(Φmm)3適合寸法(mm)ネットサイズ:48以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする