ナックス
ネット用 折り畳み式フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(100本)
1袋(50本)
寸法(mm)
80
40
50
60
80
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
40579937
品番
4LHO-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。
適合
台紙4mm厚まで
材質
ABS
寸法(mm)
80
色
白
線径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
ネットサイズ:60以内