CLH2-60 ネット用2段フック・コンパクト ナックス 40580068

 

CLH2-60 ネット用2段フック・コンパクト ナックス 40580068
CLH2-60 ネット用2段フック・コンパクト ナックス 40580068
CLH2-60 ネット用2段フック・コンパクト ナックス 40580068

ネット用2段フック・コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
寸法(mm)60
内容量1袋(50本)注文コード40580068品番CLH2-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。

材質ABS軸径(Φmm)6寸法(mm)60線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする