- 測定範囲(mm)
- 50~63
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 付属品
- ボタン形酸化銀電池×1個、スパナ×1本、六角棒スパナ×1本、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付
- シリーズ
- 468
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 寸法L1(mm)
- 219.6~232.6
- 表示
- LCD表示6桁及びマイナス、文字高さ7.4mm
- 量子化誤差
- -
- 寸法L2(mm)
- 105.4
- 寸法L3(mm)
- 0.3以下
- 保護等級
- IP65
- 機能
- ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能
- 寸法L4(mm)
- 17
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 寸法L5(mm)
- 14
- 最大許容誤差(μm)
- JMPE:±3(最大差3)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 校正証明書
- 一般校正
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約1.2
- 適応アクセサリ
- エクステンションロッド(952623)150mm、接続ケープル(05CZA662)1m/(05CZA663)2m、USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B、U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B フットスイッチ用:No.02AZE140B