NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286
NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286
NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286
NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286
NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286
NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40584286

インサイドノギスNTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正RoHS指令(10物質対応)対応注文コード40584286品番NT14G-15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

付属品校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別グループ用アナログタイプグループ用シリーズ536最小表示量(mm)0.05測定範囲(内側)(mm)10.1~150許容誤差最大:±0.05mm最大許容誤差(μm)SMPE:±50RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする