150×70×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592659

150×70×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592659
150×70×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592659
150×70×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592659
モノタロウ

ESDバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)70
内容量1パック(100枚)注文コード40592659品番150×70×0.05
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

製品を静電気から守ります。

用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE長さ(mm)150幅(mm)70表面抵抗値(Ω)1×1011以下
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40592677
2021-12-17
用途: 電子基板の封入
運輸・通信業

価格も安く、他と遜色ないような使い勝手で便利に使用しています。

対象商品 : 40592677
2021-03-08
用途: 精密基板の梱包

仕事用で購入いたしました。
他社ですと非常に高額だったので安く購入できて良かったです。

対象商品 : 40592668
2020-09-07
用途: 部品の小分け用
日本リニアックス株式会社

今まで使用していた物より安価の為、購入しました。見慣れていた物より透明度が低いですが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする