250×200×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592677

250×200×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592677
250×200×0.05 ESDバッグ モノタロウ 40592677
モノタロウ

ESDバッグ

(3件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
幅(mm)200
内容量1パック(100枚)注文コード40592677品番250×200×0.05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

製品を静電気から守ります。

用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE長さ(mm)250幅(mm)200表面抵抗値(Ω)1×1011以下
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40592677250×200×0.0568551393F-56-2025250×200×0.05 ESDバッグ ホーザン 68551393ESDバッグホーザン1パック(100枚)
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です
40592677250×200×0.0568551427F-57-2025250×200×0.05 ESDバッグ ホーザン 68551427ESDバッグホーザン1パック(100枚)
3,298
税込3,628
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40592677
2021-12-17
用途: 電子基板の封入
運輸・通信業

価格も安く、他と遜色ないような使い勝手で便利に使用しています。

対象商品 : 40592677
2021-03-08
用途: 精密基板の梱包

仕事用で購入いたしました。
他社ですと非常に高額だったので安く購入できて良かったです。

対象商品 : 40592668
2020-09-07
用途: 部品の小分け用
日本リニアックス株式会社

今まで使用していた物より安価の為、購入しました。見慣れていた物より透明度が低いですが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする