ジーベック
カラーストレッチレディスパンツ 1819
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
杢グレー
コン
シルバーグレー
杢グレー
クロ
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)82、(製品寸法)88
(ヌード寸法)61、(製品寸法)67
(ヌード寸法)64、(製品寸法)70
(ヌード寸法)67、(製品寸法)73
(ヌード寸法)70、(製品寸法)76
(ヌード寸法)74、(製品寸法)80
(ヌード寸法)78、(製品寸法)84
(ヌード寸法)82、(製品寸法)88
サイズ
19号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40597148
品番
1819
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ファスナーポケット
ストレッチ素材でラクラクフィット。
ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。
薄型ドットボタン。
丈夫な3YGファスナー。
色
杢グレー
サイズ
19号
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)82、(製品寸法)88
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
74
ヒップ(cm)
111
生地
ストレッチ杢トロピカル
色番
220