ジーベック
現場服 カーゴパンツ 2256
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ストライプブルー
ネイビーブルー
グレー
オリーブグリーン
ウエスト(cm)
100
75
80
85
90
100
105
95
サイズ
4L
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40598539
品番
2256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
膝回りはストレッチ+プリーツでさらに動きやすく。
サイドファスナーポケット。
カーゴポケット。
ループ、Dカン付き
コインポケット。
オリジナルネーム。
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
色
ストライプブルー
サイズ
4L
混率(%)
綿95、ポリエステル5
ウエスト(cm)
100
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
生地
ストレッチサッカー
色番
440