ジーベック
半袖ポロシャツ 6190
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
コン
シルバーグレー
ブルー
オレンジ
イエローグリーン
クロ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40599844
品番
6190
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。
内台襟、表襟切替配色。
圧着フレームデザイン。
ペン差し。
消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
独自のXEカッティングで動きやすさを実現。
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
90
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
39
生地
ワッフル
色番
40
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
9.5×11