曜日別特売
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457

85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603457

セフティシューズ 85145

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
グリーン
内容量1足注文コード40603457品番85145
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)26グリーン足幅EEE規格JSAA規格 A種認定品材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ミドルカット製法セメント製法先芯鋼製先芯機能軽量質量(g/足組)870(26.0cm)色番60甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40603466
2019-07-26
用途: 屋内軽作業。通勤履きとして

スリッポンタイプなのでフィット感はいいですね。足の形に合うかどうかが分かれ目だと思います。通常のものに比べるとちょっとかかとの入りが悪いかも。思ったより軽いし、しっかり包まれている感じは履いていて気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする