曜日別特売
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603563

85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603563
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603563

セフティシューズ 85145

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)29
レッド
内容量1足注文コード40603563品番85145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)29レッド足幅EEE規格JSAA規格 A種認定品材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ミドルカット製法セメント製法先芯鋼製先芯質量(g/足組)870(26.0cm)色番71甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40603466
2019-07-26
用途: 屋内軽作業。通勤履きとして

スリッポンタイプなのでフィット感はいいですね。足の形に合うかどうかが分かれ目だと思います。通常のものに比べるとちょっとかかとの入りが悪いかも。思ったより軽いし、しっかり包まれている感じは履いていて気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする