曜日別特売
85145 セフティシューズ 85145 ジーベック 40603588

セフティシューズ 85145

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ブラック
内容量1足注文コード40603588品番85145
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アッパーには軽量でフィット感抜群のニット素材を使用。
踵部にはスタビライザーを搭載。踵のホールド感を向上させることで歩行を安定し疲れを軽減します。
履き口はスリップオン仕様。脱ぎ履きがしやすく、包み込む様な着用感を実現します。

サイズ(cm)25.5ブラック足幅EEE規格JSAA規格 A種認定品材質甲被:ニット+合成皮革/靴底:EVA+ラバー形状ミドルカット製法セメント製法先芯鋼製先芯機能軽量質量(g/足組)870(26.0cm)色番90甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40603466
2019-07-26
用途: 屋内軽作業。通勤履きとして

スリッポンタイプなのでフィット感はいいですね。足の形に合うかどうかが分かれ目だと思います。通常のものに比べるとちょっとかかとの入りが悪いかも。思ったより軽いし、しっかり包まれている感じは履いていて気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする