曜日別特売
85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728

85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728
85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728
85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728
85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728
85718 セフティ長靴 85718 ジーベック 40603728

セフティ長靴 85718

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5~24
ブラック
内容量1足注文コード40603728品番85718
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
厚さ4mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能吸汗サイズ(cm)23.5~24ブラック足幅EEEサイズS質量(g)1760(L)(両足)種類セーフティシューズ製法加硫製法材質(甲被)ラバー材質(インナー)吸汗ドライ生地材質(底部)ラバーカバー寸法(mm)60後ろ丈(cm)28材質(先芯)色番90履口回り(cm)39靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 敷地の測量
株式会社御船組建設業・工事業

この前もジーベックの長靴でしたが、ゴムの劣化でひび割れしたが、経年かなと諦めて今回購入したが、合成ゴムなので、あまり期待はしていません。
良い物があれば照会お願いします。

2025-04-23
用途: 建築現場
建設業・工事業

特にハードな使い方はしているつもりはないが、2カ月ほどで破れました。

対象商品 : 40603685
2023-08-17
用途: ペットの散歩用
保ちゃん園農・林・水産業

歩きやすいのです。つま先に芯が入ってますが気にならないです。その分、少し全体が薄い造りと感じました。

対象商品 : 40603649
2022-03-30
用途: 建築現場

22.5cmの安全長靴を探していました。
翌日配達できる商品を見つけられてよかったです。
値段はさすがに少し高いです。

対象商品 : 40603773
2020-10-17
用途: 雨天時の作業、洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

開封して、汚れみたいなものが付いていたのでクリーナーで拭いてみたが、汚れみたいな傷でした。
梱包が簡単すぎて輸送中に入った傷なのか分からないが、開封してガッカリ

2020-05-04
用途: 土木現場
建設業・工事業

足首当たりが思ったより大きかった
3ヶ月ほどで破けた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする