85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789

85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789
85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789
85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789
85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789
85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789
85719 踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719 ジーベック 40603789

踏み抜き防止板入りセフティ長靴 85719

(6件のレビュー)
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード40603789品番85719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
足裏を危険から守るスチール製の踏み抜き防止板入り。

サイズ(cm)22.5~23ブラック足幅EEEサイズSS質量(g)1880(L)(両足)種類セーフティシューズ製法加硫製法材質(甲被)ラバー機能吸汗材質(インナー)吸汗ドライ生地材質(底部)ラバーカバー寸法(mm)60後ろ丈(cm)27材質(先芯)色番90履口回り(cm)38靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 土木作業
建設業・工事業

現場での作業で使用しております。
踏抜き防止や先芯が入っており、作業上安全安心なのですが、重いのが難点です。もう少し軽くてサイズ展開も細かく有ると、作業員のニーズに答えられる。

対象商品 : 40603816
2025-03-28
用途: 警備員の雨の時の仕様。
サービス業

直ぐに何もしてないのにひび割れたり水の侵入がある、一度取り替えてもらったがまた水が侵入してきた。このこの商品良くない。電話でまたクレーム入れます。

対象商品 : 40603843
2024-05-12
用途: 草刈、解体
七八堂その他業種

週一くらいで使用しました。
重さもそんなになく、デザイン含めかなりお気に入りだったんですが、2ヶ月程度で土踏まずあたりが破けてしまいました。
ちょっと残念です。

対象商品 : 40603798
2021-08-13
用途: 建設現場の調査作業
サービス業

コスパ良く満足、安全長靴なので安心感があります。サイズ感はやや大きめで、24.5cmの私はS(23.5~24.0)でちょうどよかったです。買ったばかりなので耐久性はわかりません。

対象商品 : 40603798
2019-09-28
用途: 古民家改修
製造業

軽くて履きやすいです。踏み抜き防止板が入っていてもソールはそれほど固くありません。

2が参考にしています
対象商品 : 40603816
2020-04-13
用途: 畜産現場にて
有限会社スカイファーム

あまり重くなく履き心地は普通のブーツのような感覚でとても良い。
従来の長靴より疲れなくなり快適でした。
が、1ヶ月もしないうちに親指の付け根あたりの一番曲がる部分が破れました。
ほぼ毎日履くので1年とは言いませんが、せめて半年はもってくれないと割りに合いません。残念。。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする