曜日別特売
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40604114

85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40604114
85764 耐油セフティ長靴 85764 ジーベック 40604114

耐油セフティ長靴 85764

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード40604114品番85764
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。
靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。
厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能耐油サイズ(cm)25ブラック足幅EEE材質インナー:ナイロン形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC(耐油)材質(底部)PVC(耐油)後ろ丈(cm)37材質(先芯)質量(g/足組)1840(26.0cm)色番90履口回り(cm)44靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする