XE98001 空調服TM 綿混ブルゾン  XE98001 (服のみ) ジーベック 40604175

XE98001 空調服TM 綿混ブルゾン  XE98001 (服のみ) ジーベック 40604175
XE98001 空調服TM 綿混ブルゾン  XE98001 (服のみ) ジーベック 40604175

空調服TM 綿混ブルゾン XE98001 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ディープネイビー
内容量1着注文コード40604175品番XE98001
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ファスナー付きポケット。
左胸フラップペン差し。
面ファスナーポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
カラーファスナー使用。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。

サイズSディープネイビー混率(%)ポリエステル65、綿35仕様配色使用胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72、最大:102生地TCペンタスロード色番19胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×19.5胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする