ジーベック
空調服TM 綿混ブルゾン XE98001 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
L
M
3L
4L
5L
色
ディープネイビー
ディープネイビー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40604209
品番
XE98001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
ファスナー付きポケット。
左胸フラップペン差し。
面ファスナーポケット。
ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
カラーファスナー使用。
調整ひもで空気の抜けを調整。
バッテリーポケット。
サイズ
LL
色
ディープネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
配色使用
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87、最大:117
生地
TCペンタスロード
色番
19
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:12.5×19.5
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
13×15
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。