XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604735

XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604735
XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604735

空調服TM カラー半袖ブルゾン XE98004 (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード40604735品番XE98004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ファスナー付きポケット。
ペン差し。
脇に配色使用。
ポケット。
調整ひもで空気の抜けを調整。
ドットボタンで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。

サイズ3Lシルバーグレー混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)130肩幅(cm)53袖丈(cm)28着丈(cm)73裾廻り(cm)92、最大:120生地エアコンテック色番22胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×24
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: ゴルフに
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

今年も猛暑かと思い夏のゴルフように購入しました。新運転では涼しく感じますが、本番ではまだ使用していないのではっきりは判りませんが、汗は余り書かないのではと思っています。色が良いところです。

対象商品 : 40604726
2020-06-29
用途: 夏のゴルフ
農・林・水産業

作業で使っていましたが、ゴルフでも使用可能と思い購入しました。屋内では恥ずかしいので使用を控えますが、ラウンド中は快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする