XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796

XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796
XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796
XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796
XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796
XE98004 空調服TM カラー半袖ブルゾン  XE98004 (服のみ) ジーベック 40604796

空調服TM カラー半袖ブルゾン XE98004 (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード40604796品番XE98004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ファスナー付きポケット。
ペン差し。
脇に配色使用。
ポケット。
調整ひもで空気の抜けを調整。
ドットボタンで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。

サイズLロイヤルブルー混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)69裾廻り(cm)82、最大:110生地エアコンテック色番46胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×24
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-21
用途: ゴルフに
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

今年も猛暑かと思い夏のゴルフように購入しました。新運転では涼しく感じますが、本番ではまだ使用していないのではっきりは判りませんが、汗は余り書かないのではと思っています。色が良いところです。

対象商品 : 40604726
2020-06-29
用途: 夏のゴルフ
農・林・水産業

作業で使っていましたが、ゴルフでも使用可能と思い購入しました。屋内では恥ずかしいので使用を控えますが、ラウンド中は快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする