XE98011 空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック 40606589

XE98011 空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック 40606589
XE98011 空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック 40606589
XE98011 空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック 40606589
XE98011 空調服TM ベスト  XE98011 (服のみ) ジーベック 40606589

空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
オレンジ
内容量1着注文コード40606589品番XE98011
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フラップ付ポケット。
ペン差し。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズSSオレンジ混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)103(適応胸囲72~80)肩幅(cm)39着丈(cm)63裾廻り(cm)67、最大:95生地高密度ポリエステルタフタ色番82胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14.5×12.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40606476
2020-05-19
用途: 作業時に使用
建設業・工事業

以前のモデルより腰回りが細目で引っ掛かりも
少なく無くで作業しやすいです
肩口のスパンデックスもフィットしてて
空気の漏れも少ないから良い感じです。
後は耐久性や破れなどに耐性がどうかですねー

対象商品 : 40606494
2020-08-22
用途: 野外作業
建設業・工事業

軽くて着やすいとおもうけどただ耐久性はどうかな、生地とファンの取り付け穴の部分。

対象商品 : 40606458
2020-07-24
用途: 屋外作業時

生地がペラペラ過ぎて、扱いにくい
すぐに破れるかも
二度と買わない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする