ジーベック
空調服TM 制電長袖ブルゾン XE98012 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
LL
4L
5L
L
3L
色
モスグリーン
ネイビーブルー
シルバーグレー
モスグリーン
キャメル
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40606808
品番
XE98012
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ファスナー付きポケット・
フラップ付ポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
色
モスグリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
109
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
72、最大:100
生地
高密度TC制電リップ
色番
61
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×14.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。