曜日別特売
XE98013 空調服TM 制電半袖ブルゾン  XE98013 (服のみ) ジーベック 40606993

XE98013 空調服TM 制電半袖ブルゾン  XE98013 (服のみ) ジーベック 40606993
XE98013 空調服TM 制電半袖ブルゾン  XE98013 (服のみ) ジーベック 40606993

空調服TM 制電半袖ブルゾン XE98013 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ネイビーブルー
内容量1着注文コード40606993品番XE98013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600

フラップポケット。
ペン差し。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
ファスナー付きポケット。
ドットボタンで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。

サイズ4Lネイビーブルー混率(%)ポリエステル80、綿20胸囲(cm)137肩幅(cm)55袖丈(cm)29着丈(cm)70裾廻り(cm)97、最大:125生地高密度TC制電リップ色番16胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする