曜日別特売
XE98102 空調服TM 綿100%ハーネス対応ブルゾン  XE98102 (服のみ) ジーベック 40607928

XE98102 空調服TM 綿100%ハーネス対応ブルゾン  XE98102 (服のみ) ジーベック 40607928
XE98102 空調服TM 綿100%ハーネス対応ブルゾン  XE98102 (服のみ) ジーベック 40607928

空調服TM 綿100%ハーネス対応ブルゾン XE98102 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
サンドベージュ
内容量1着注文コード40607928品番XE98102
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

フルハーネス対応(背中取り出し口)。
フックかけDカン付き。
ファン落下防止メッシュ。
肩切り替え刺し子肩当て付き。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

サイズSサンドベージュ混率(%)綿100胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)72、最大:102生地高密度ヘリンボーン色番39胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする