曜日別特売
XE98103 空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン  XE98103 (服のみ) ジーベック 40608095

XE98103 空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン  XE98103 (服のみ) ジーベック 40608095
XE98103 空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン  XE98103 (服のみ) ジーベック 40608095
XE98103 空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン  XE98103 (服のみ) ジーベック 40608095

空調服TM チタン加工ハーネス対応ブルゾン XE98103 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
シルバーグレー
内容量1着注文コード40608095品番XE98103
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

面ファスナー縦ポケット。
ファスナー縦ポケット。
フックかけDカン付き(収納可能)。
ドットボタン付きポケット。
ペン差し。
アジャストボタン。
フルハーネス対応(背中取り出し口)。
ファン落下防止メッシュ。
バッテリーポケット。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。
ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

サイズLLシルバーグレー混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)121肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:117生地遮熱エアコンテック色番22胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
注意
空調服は セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しております。DIRECT COOLINGロゴは株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする