クオリティトラストジャパン
Lightningコネクタ対応USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40608269
品番
QL-048WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
アップルライセンスMFI取得。
コネクタ形状
Lightningコネクタ
ケーブル長(m)
0.5
色
ホワイト
取得規格
MFi認証
電流(A)
~2.4
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用