曜日別特売
- ソフィ ソフトタンポンオーガニック100% ユニ・チャーム 40611139

- ソフィ ソフトタンポンオーガニック100% ユニ・チャーム 40611139
- ソフィ ソフトタンポンオーガニック100% ユニ・チャーム 40611139
- ソフィ ソフトタンポンオーガニック100% ユニ・チャーム 40611139

ソフィ ソフトタンポンオーガニック100%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(7枚)
タイプ多い日用
内容量1枚(7枚)注文コード40611139品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オーガニックコットンタンポンソフィソフトタンポンオーガニック100%女性にとって大切な生理期間を少しでも快適に過ごしてほしい。そんな想いから誕生した、生理用品シリーズです。タンポンは身体の中に入れるものだからこそ、素材選びにこだわりました。●オーガニックコットンを100%使用したシートで吸収体を包んだ、唯一※1の日本製オーガニックコットンタンポン。●指先サイズの吸収体で、最長8時間分※2の吸収力を実現。●身体の中の無感覚ゾーンで吸収するので、使用中の違和感から解放。さらにムレも気にならない。<以下注釈>※1 日本で販売のタンポン日本ブランド対象2024年1月時点ユニ・チャーム調べ。※2 8時間以上は使用しないでください。個人差があるので、経血量に合わせて取り替えてください。※3 表面材にごく稀に、黒い点が見られることがありますが、オーガニックコットンの一部のため、品質に問題はございません。

用途生理用品、タンポン、医療機器タイプ多い日用サイズレギュラー枚数7アズワン品番64-1216-93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X00001000024医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
使用前
※万一、個包装が破損している場合は使用しないでください。
※滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
※産後8週間まで又は、出産後初めての生理時は使用をおひかえください。
※ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。使用後
※万一ヒモがとれタンポンが取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などでタンポンを取り出してもらってください。
※生理終了後には、最後に使用したタンポンを取り出したことを必ず確認してください。
※使用中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを使わないでください。
※アプリケーター、吸収体、個包装はトイレに流さないでください。
※廃棄に関しては、お住まいの自治体の指示に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする