曜日別特売
SE-33VF-P 保護メガネ 深美眼 SE-33VF-P シモン 40617247

保護メガネ 深美眼 SE-33VF-P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40617247品番SE-33VF-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,293
販売価格(税別)
2,994

防曇性:圧倒的な防曇力により欧州規格N166(保護めがね)の防曇試験にて曇り始めるまでの時間が45秒を記録。従来のVFコーティングレンズと比較して3倍以上の性能向上。
摩耗性:日本工業規格JIS T8147(保護めがね)の落下試験に合格。
透明性:可視光透過率90%以上を確保し、非常にクリアで鮮明な視界を確保します。

機能防曇加工形状二眼型材質フレーム/グリルアミドTR-90、レンズ/ポリカーボネート(くもり止)質量(g)32メーカー商品コード7010170/-F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする