付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274色ホワイト測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)