AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487

AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487
AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487
AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487
AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487
AZ-51659 セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659 TULTEX(タルテックス) 40633487

セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・マジック) AZ-51659

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード40633487品番AZ-51659
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐油・耐滑・静電機能付・樹脂先芯で軽量仕様
撥水メッシュ使用・女性サイズ対応・反射材使用
3Eでワイド先芯でつま先ゆったり

サイズ(cm)23機能耐油・耐滑・静電・軽量・撥水メッシュ・クッション性・反射材甲被タイプマジックタイプホワイト材質(先芯)樹脂足幅3E材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ形状ローカットタイプ男女兼用種類静電セーフティーシューズ規格JSAA B種合格品材質(ソール)EVA+合成ゴム、耐油・耐滑底標準質量(g/片足)330±10(26cm)靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40633758
2022-12-07
用途: 工場内
三和プレス株式会社

なかなか小さいサイズ(22.5センチ)のセーフティーシューズがないのでリピート購入しております。使用には全く問題ありませんが、割と短期間で穴があいてしまうので、耐久性が若干悪いかなという感想です。

対象商品 : 40633864
2020-02-23
用途: 糸を触る仕事です。
にしき染色株式会社

長時間立ち仕事でも疲れません。しっかりワイドですし、基本機能は当然十分です。

対象商品 : 40633706
2019-11-22
用途: 業務

安全靴というとたいてい紐靴で、紐が解けたりすると危ないと思っていたところこちらを見つけたので購入。今のところ不都合はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする