曜日別特売
AZ-51651 超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 40635158

AZ-51651 超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 40635158
AZ-51651 超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 40635158
AZ-51651 超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 TULTEX(タルテックス) 40635158

超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ブルー
内容量1足注文コード40635158品番AZ-51651
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ
軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け
高級感のある独自メッシュ素材による通気性
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮

サイズ(cm)23.5足幅3Eブルー機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量形状ローカットタイプ男女兼用種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成底標準質量(g/片足)270±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635203
2024-05-16
用途: 輸送時、荷物の積み下ろしの時
ミシマ運輸株式会社

マジックテープなので履きやすいし、値段もお手ごろです。何名か気に入ってる人がいます。

対象商品 : 40635219
2022-11-07
用途: 自動車整備
鈴木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちに購入できたわりには、軽くて履きやすいです。

対象商品 : 40635194
2020-11-14
用途: トラックの運転と少しのリフトの運転

3週間で靴底のゴムがはがれました。どんなに安い安全靴でもこんな事はありませんでした
購入を検討されてる方はご注意ください
 3週間とは15日間です。1日8時間使用です。
軽さは評価します。ただしメッシュ素材の為汚れが中まで入り込みます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする