曜日別特売
20-508 OA対応 貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635779

20-508 OA対応 貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635779
20-508 OA対応 貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635779
20-508 OA対応 貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635779
20-508 OA対応 貼ってはがせるクラフト値札 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40635779

OA対応 貼ってはがせるクラフト値札

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(240片)
内容量1冊(240片)注文コード40635779品番20-508
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

クラフト素材で探してた!「再はくりシール」なので糊残りなし。●再はくりタイプのクラフトタックシールです。貼ったあとキレイにはがせて、糊残りがないので、ハンドメイド作品に直接貼ることもできます●展示会はもちろん、委託店やレンタルボックスでも大活躍!。●ナチュラルテイストな作品の値札やブランド名表示にオススメです。●大サイズなら情報量もぐーんとアップ!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷●『値札は販売時にはがして渡したい』そんな時はこの値札シールが便利。 再はくりタイプなのでタグや品物からキレイにはがせます。●無料のテンプレートをご用意しています。●手書きもOK●手書きをするときは先に余白を剥がすと書きやすくなります!プリンタで「屋号・品番・価格」も楽々印刷。大サイズなら情報量もぐーんとアップ!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質再剥離クラフトタック紙形状長型クラフト寸法(縦×横)(mm)13×25
注意
インクジェットプリンタ使用時の注意(※レーザープリンタには対応していません)●プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。※シールが剥がれる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。●用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。※クラフト紙なので若干のにじみが出ます。にじみが激しい場合は印刷をせず手書きでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635779
2024-07-24
用途: 値札
製造業

木製品に貼れる値札を探していました。
粘着剤が強いと跡が残るので、キレイに剥がれる当商品は重宝してます。紙質も木製品に合うアースカラーで良いです。

対象商品 : 40635779
2022-04-27
用途: 値札として使用
八百久商店卸売・小売業

BOXランチのお店ですが、商品の値札シールとして使用しています。白のマーカーで価格を手描きすればクッキリ見えて問題ないです。仮に間違えて貼っちゃってもキレイにはがせるので重宝してます。何度もリピしてます。

対象商品 : 40635779
2021-02-20
用途: 商品の値札付け
サービス業

インクのにじみも無く、綺麗に印刷出来ました。使いやすいサイズで、クラフトシールの厚みも程よく、商品のイメージにも合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする