JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874

 

JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874
JS456GY マッサージシャワピタホースセット タカギ 40635874

マッサージシャワピタホースセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード40635874品番JS456GY
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。

仕様
[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
金属ナット。
耐圧1.6mホース。
ホース長さ(m)1.6質量(g)699寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40635874
2024-01-22
用途: お家のシャワー
カレーうどん専科 さが飲食業

いろんな種類の出方があり、必要に応じて使い分け、マッサージも気持ちよく使用出来ます!

対象商品 : 40635874
2019-05-08
用途: お客様の浴室のシャワー取替
平倉建設株式会社

取り付けも各種アダプターで簡単に取り付けが出来ました。シャワーの種類が多く、用途で便利に使えそうでお客様も非常に喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする