19-2402 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068

19-2402 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068
19-2402 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068
19-2402 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068
19-2402 ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 40636068

ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1冊(20枚)注文コード40636068品番19-2402
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙

材質特殊紙(262g/m2)ホワイト寸法(縦×横)(mm)91×55
注意
名刺対応のプリンタで印刷される場合は、プリンタが本品の紙の厚み(0.3mm)に対応していることをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする