シンエイ[店舗什器・備品]
LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
サイズ
B3
A1
A2
A3
B1
B2
B3
色
シルバー
シルバー
ブラック
ホワイト
けやき
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40636217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。
用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
色
シルバー
サイズ
B3
幅(mm)
409
高さ(mm)
560
付属品
ACアダプタ
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板
厚さ(mm)
25
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
7.5
照度(Lx)
3700
使用場所
屋内用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050