- LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル シンエイ[店舗什器・備品] 40636235

- LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル シンエイ[店舗什器・備品] 40636235
- LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル シンエイ[店舗什器・備品] 40636235
- LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル シンエイ[店舗什器・備品] 40636235
- LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル シンエイ[店舗什器・備品] 40636235

LEDパネル PGライトLEDスリム 32Sモデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズA2
シルバー
内容量1枚注文コード40636235品番-
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

LEDを使用した光るポスターパネルです。
4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。
安心の国産LEDパネルです。
軽量かつ厚み25ミリの薄型です。
ポスターを目立たせるのに最適です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時にシルバーサイズA2幅(mm)465高さ(mm)639付属品ACアダプタ材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、板面:アクリル導光板厚さ(mm)25質量(kg)3.3消費電力(W)8.2照度(Lx)3700使用場所屋内用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする