矢崎化工
抗菌長靴ラック 3列
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法(mm)
848×392×1607
848×392×1427
848×392×1607
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40636515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥75,130
販売価格(税別)
¥
68,300
バスケットに入れる
トレーは取り外して洗う事ができます。
用途に合わせて色の使い分けができます。
種別
3列5段・15人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
寸法(mm)
848×392×1607
質量(kg)
約19
色
グリーン
アズワン品番
2-7340-34
トレー寸法(mm)
265×340×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000