曜日別特売
16ERB19W IC908 チップ 16ER イスカル 40636741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ERB19W IC908 チップ 16ER イスカル 40636741
16ERB19W IC908 チップ 16ER イスカル 40636741
16ERB19W IC908 チップ 16ER イスカル 40636741

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質IC908注文コード40636741品番16ERB19W IC908
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.15穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする