K-Φ0.32 先端ビニールモールド熱電対 アズワン 40636874

先端ビニールモールド熱電対

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番3-9392-11
内容量1個注文コード40636874品番K-Φ0.32
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。
気密性がありそのまま液温測定に使用できます。
土中に埋めて使用ができます。

仕様【熱電対階級】クラス2使用温度範囲(℃)0~60接続Y型端子リード線(m)2素線径(mm)Φ0.32熱電対Kリード線ビニール被覆アズワン品番3-9392-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※沸騰水には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする