アズワン
先端ビニールモールド熱電対
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
3-9392-12
3-9392-11
3-9392-12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40636883
品番
T-Φ0.32
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ビニール被覆した熱電対素線の感温部をモールドしてあります。
気密性がありそのまま液温測定に使用できます。
土中に埋めて使用ができます。
仕様
【熱電対階級】クラス2
使用温度範囲(℃)
0~60
接続
Y型端子
リード線(m)
2
素線径(mm)
Φ0.32
熱電対
T
リード線
ビニール被覆
アズワン品番
3-9392-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※沸騰水には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000