曜日別特売
16IR 20     W IC908 チップ 16IR イスカル 40637317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16IR 20     W IC908 チップ 16IR イスカル 40637317
16IR 20     W IC908 チップ 16IR イスカル 40637317
16IR 20     W IC908 チップ 16IR イスカル 40637317

チップ 16IR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質IC908注文コード40637317品番16IR 20 W IC908
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状三角形材質IC908コーナー半径(mm)0.14切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする