タカハ機工
プルソレノイド CA0531
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
DC6、DC12、DC24
DC12、DC24
DC24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40637556
品番
CA05312880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC24
ストローク(mm)
4
全長(mm)
31.0(フレーム)
質量(g)
20
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:0.24/通電率6%:3.7
抵抗(Ω)
288
最大ストローク(mm)
7
プランジャー径(Φmm)
5
通電率
DC24:連続通電
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
10×15×31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません