CA12570440 プルソレノイド CA1257 タカハ機工 40637994

CA12570440 プルソレノイド CA1257 タカハ機工 40637994
CA12570440 プルソレノイド CA1257 タカハ機工 40637994

プルソレノイド CA1257

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
内容量1個注文コード40637994品番CA12570440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

定格電圧(V)DC24ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23抵抗(Ω)44最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12通電率DC24:50%寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき850/税込935
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする