タカハ機工
ブッシュソレノイド CBS1029
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
DC12(連続通電)、DC24(25%)
DC24(50%)
DC24(連続通電)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638378
品番
CBS10290170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
全長(mm)
29.3(フレーム)
質量(g)
110
抵抗(Ω)
17
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×29.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません