タカハ機工
TPPソレイノド CG0836
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
DC6(6W10%、ON:400s以下)
DC6(6W10%、ON:400s以下)
DC6(6W10%、ON:400s以下)
DC12(6W10%、ON:400s以下)
DC24(6W10%、ON:400s以下)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638509
品番
CG08360060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
定格電圧(V)
DC6(6W10%、ON:400s以下)
全長(mm)
36.8(フレーム)
質量(g)
85
抵抗(Ω)
6
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
23.0×23.0×36.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません