タカハ機工
プルソレノイド CA0730
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC12、DC24
DC6、DC12、DC24
DC12、DC24
DC24
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638649
品番
CA07300660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC12、DC24
ストローク(mm)
4
全長(mm)
30.7(フレーム)
質量(g)
45
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:0.8/通電率6%:8.2
抵抗(Ω)
66
最大ストローク(mm)
7
プランジャー径(Φmm)
7
通電率
DC12:連続通電、DC24:25%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
19×18×30.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません